HOJA SIERRA CINTAA PROFLEXM42 Z3-4 -PULGADA 2450X27X0,9 MM
Hoja sierra cinta PROFLEXM42
Ver información técnicaReferencias
Wikus:13438-0115
Rubix:799297829000
fabricante:13438-0115
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTAA PROFLEXM42 Z3-4 -PULGADA 2450X27X0,9 MM
Hoja de sierra de cinta, WIKUS PROFLEX® M42
Características: cinta de sierra bimetálica con geometría de diente variable especial, resistente a roturas de diente.
Aplicación: para serrar perfiles y soportes en construcciones metálicas y de acero, ideal para trabajos de aserrado con canal de corte interrumpido y trabajos de aserrado susceptibles de vibraciones.
Características: cinta de sierra bimetálica con geometría de diente variable especial, resistente a roturas de diente.
Aplicación: para serrar perfiles y soportes en construcciones metálicas y de acero, ideal para trabajos de aserrado con canal de corte interrumpido y trabajos de aserrado susceptibles de vibraciones.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,64 € Sin IVA
/ unidad
46,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días