Referencias
Bahco:3851-13-0.9-6/10
Rubix:798409029000
EAN:7311518183585

Documentos
Detalles de producto : 3851-13-0.9-6/10
Para máquinas pequeñas y contorneado; ideal para cortar una gran variedad de materiales, desde aluminio hasta acero inoxidableAmplia gama de estilos de dientes disponibles adecuados para muchas aplicaciones, como el corte de piezas de trabajo sólidas, materiales agrupados, perfiles regulares y fundicionesMáximo rendimiento de corte gracias a los dientes especialmente diseñadosLarga vida útil de la hoja con puntas de dientes M42.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78,1 g |
|---|---|
| Anchura | 13 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Forma de dientes | prx |
| Número de dientes/pulgada | 6/10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,06 € Sin IVA
/ unidad
9,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
