HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2825X27X0,9 4/6
Hoja de sierra de cinta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:898347
Rubix:799217374000
EAN:3660338520839

Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 2825X27X0,9 4/6
Hoja de sierra de cinta 2825x27x0,9mm dentado 4/6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2825 mm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de engranaje | 4/6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,20 € Sin IVA
/ unidad
46,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
