HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z2-3 4400X34X1,1 MM

Hoja sierra cinta MARATHON M42 Z4 - 6

Ver información técnica

Referencias

Wikus:13231-0169
Rubix:799295277000
fabricante:13231-0169
brand logo

Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA MARATHON M42 Z2-3 4400X34X1,1 MM


Hoja de sierra de cinta, WIKUS MARATHON® M42

Características: La nueva cinta de sierra bimetálica optimizada MARATHON® M42 con paso desigual de dientes y ángulo de desprendimiento positivo es el prototipo de sierra económica con una amplia gama de aplicaciones, en calidades optimizadas y una larga vida útil.

Aplicación: Para serrar piezas de medianas a grandes, perfiles y materiales macizos, en corte individual, capas o paquetes.

Información técnica


Atributos
76,13 € Sin IVA
/ unidad
92,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días