HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z14 -PULGADA 400X30X2 MM
Hoja de sierra mecánica SB5 & Z10
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:27530052, 9170990052
Rubix:799297783000
fabricante:9170990052
Detalles de producto : HOJA DE SIERRA MECANICA SB5 & Z14 -PULGADA 400X30X2 MM
Hoja de sierra mecánica, HSS-DMo5, 0º y 7° positiva
Larga vida útil y uso universal, 0° o 7° con ángulo de desprendimiento positivo.
Para cortes de calidad con un máximo rendimiento en materiales de viruta larga y tenaces como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.
Larga vida útil y uso universal, 0° o 7° con ángulo de desprendimiento positivo.
Para cortes de calidad con un máximo rendimiento en materiales de viruta larga y tenaces como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,48 € Sin IVA
/ unidad
27,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días