HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 3505X34X1,1 3/4
Hoja de sierra de cinta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:898365
Rubix:799217355000
EAN:3660338521010

Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA CINTA BIMETAL M42 3505X34X1,1 3/4
Hoja de sierra de cinta 3505x27x0,9mm dentado 3/4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3505 mm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de engranaje | 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,78 € Sin IVA
/ unidad
63,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
