DESTORNILLADOR PLANO 3X100 MM AISLADO 1000 V

Destornillador aislado 1000 V plano

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:827106
Rubix:798731977000
EAN:3660338046810
Slot-head screwdriver, insulated 1000V Dimensions mm 3
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huella3
Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO 3X100 MM AISLADO 1000 V


ISO 2380/ IEC 60900 Certificado VDE/GS
Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V CA
Hoja de acero cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico multi componente con protección antideslizante.
 

Cualidades

Aislamiento moldeado directamente en la hoja
Excelente transmisión del par
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Longitud de hoja100 mm
Tamaño de huella3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,70 Sin IVA
/ unidad
8,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días