ALICATE MULTITOMA 250 MM AISLADO 1000V 7 POS

Alicate multitoma doble cremallera aislado 1000 V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:7770639
Roebuck:6836160
Rubix:798414357000
EAN:3660338342318
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura38 mm
Número de posiciones7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA 250 MM AISLADO 1000V 7 POS


DIN ISO 8976/ EN IEC 60900 Certificado VDE/GS
Acero de cromo vanadio.
Acabado cromado7 posiciones de ajuste.
Capacidad de apertura paralela:
38 mm. Fabricado en Alemania.

Cualidades

Self-Locking pliers, avoids slipping on the work piece.
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Capacidad de apertura38 mm
Número de posiciones7
Peso350 g
Tipo de derivacionesagarrado
32,43 € Sin IVA
/ unidad
39,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días