Referencias
Knipex:97 33 01
Rubix:798217404000
EAN:4003773066927






Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Detalles de producto : 97 33 01 MULTICRIMP WITH 3 CRIMPING DIES
Crimpadora con cargador MultiCrimp® sustituible
Características: todas las piezas sometidas son de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Mangos con fundas de varios componentes para manejar con una y dos manos. Almacenaje seguro y limpio de las piezas intercambiables en cargador redondo con clip de cinturón. Alta calidad de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado. Los perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas. Presión de engaste preajustada con precisión. Para trabajar por el lateral.
Aplicación: alicates y cargador de cambio rápido para requisitos corrientes de engaste en distintos perfiles. Modelo opcional para 3 ó 5 perfiles de engaste.
3 insertos intercambiables para trabajar con:
Virolas de cable de 0,25–6 mm²
terminales de cable aislados, clemas y conectores de empalme 0,5-6 mm²
conectores abiertos, sin aislamiento, de 0,5-6 mm².
Características: todas las piezas sometidas son de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Mangos con fundas de varios componentes para manejar con una y dos manos. Almacenaje seguro y limpio de las piezas intercambiables en cargador redondo con clip de cinturón. Alta calidad de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado. Los perfiles de engaste se pueden cambiar sin herramientas. Presión de engaste preajustada con precisión. Para trabajar por el lateral.
Aplicación: alicates y cargador de cambio rápido para requisitos corrientes de engaste en distintos perfiles. Modelo opcional para 3 ó 5 perfiles de engaste.
3 insertos intercambiables para trabajar con:
Virolas de cable de 0,25–6 mm²
terminales de cable aislados, clemas y conectores de empalme 0,5-6 mm²
conectores abiertos, sin aislamiento, de 0,5-6 mm².
Juego contiene un alicate y porta-mordazas a cambio rápido para los trabajos de entallaje más comunes. Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Proceso de entallaje de gran calidad gracias las mordazas de precisión y al sistema de bloqueo con ajuste muy fino con mecanismo de liberación automática. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Mangos de forma ergonómica en dos componentes bicolor para trabajar con una o dos manos. Cambio fácil y rápido de las mordazas, sin necesidad de herramineta adicional. Fijación segura de las mordazas intercambiables en la herramienta. Las mordazas intercambiables quedan guardadas de forma segura y protegida contra la mugre en el porta-mordazas rodondo. Porta-mordazas redondo con práctico clip de cinturón. Las mordazas intercambiables están siempre al alcance. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite. Estuche redondo: plástico, reforzado con fibras de vidrio.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 240x75x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 770 g |
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.25 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 770 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,41 € Sin IVA
/ unidad
355,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días