Referencias
Tegera:48-9
Rubix:799000031000
EAN:7392626038752

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 48
Guante de protección química, nitrilo de 0,60 mm, patrón de agarre de diamante, no afelpado, Cat. Cumple las normas EN 388:2003_4102, EN 374-3:2003_FKL y la norma alimentaria.
Versatile glove useful from household to manufacturing.
Cualidades
Protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Extra dense against dirt and particles, Waterproof
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 450 mm |
| Valor de protección química | ajklop |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | verde |
| Grosor | 0.6 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,84 € Sin IVA
/ 6 unidades
73,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h