Referencias
Parker:3B282-6-6
Rubix:798107841000
fabricante:3B282-6-6


Resumen técnico
| Material | acero (sin cromo vi) |
|---|---|
| Tipo | codo giratorio hembra bsp paralelo para tubo, 90° (cono de 60°) |
| Diámetro exterior de tubo | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3B282-6-6
Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo espiga y a presión, que permiten a los usuarios realizar de forma rápida y sencilla conjuntos de manguera directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multiuso Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, aplicaciones ignífugas y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de terminal y en tamaños que van de ¼” a 1”, los racores de la serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos base petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina-herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de terminal
• Una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina-herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de terminal
• Una sola pieza reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 3/8"
Tamaño del puerto: 3/8
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Forma: Codo de 90°
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Diámetro interior de la manguera: -6 (tamaño), 3/8, 9,5
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 3/8"
Tamaño del puerto: 3/8
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio - (cono de 60°)
Estilo del producto: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Forma: Codo de 90°
Información técnica
Atributos
| Material | acero (sin cromo vi) |
|---|---|
| Tipo | codo giratorio hembra bsp paralelo para tubo, 90° (cono de 60°) |
| Diámetro exterior de tubo | 30 mm |
| Conexión 1 | 3/8 '' |
| Conexión 2 | -6 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,62 € Sin IVA
/ unidad
31,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días