Referencias

Parker:RHDI3/4CF
Rubix:798387081000
fabricante:RHDI3/4CF
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de retención
Presión de servicio250 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RHDI3/4CF


Las válvulas de retención Parker con valores de presión nominales de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el elemento RHD con conexión por tubo en ambos lados, los RHV/RHZ con conexión por tubo hacia stud macho, RHDI con rosca interior en ambos lados, RVP con cartuchos de válvula hasta el I-TL con componentes de válvula internos.
Las válvulas de retención están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Juntas en NBR o FKM están disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas de retención Parker se embalan contra la contaminación.
Las válvulas de retención Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto para los tipos HFC: para los tipos HFD son necesarias juntas FKM). Probadas con aire a presión. No aptas para vapor, gases inflamables/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Sector automotriz
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/ventajas de las válvulas de retención:
• El funcionamiento preciso de las válvulas de retención Parker ha sido probado millones de veces y representa la fiabilidad de esta gama de productos.
• Estanqueidad combinada blanda y metálica – sin fugas gracias al sellado blando en el cono y al sellado soportado por metal en el asiento – aumenta la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas de retención Parker es flexible gracias a la amplia variedad de tipos.
• Para más aplicaciones, también están disponibles componentes internos en acero inoxidable con FPM.
• Las válvulas de retención Parker se embalan contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 3/4
Tamaño de la conexión 1: G 3/4
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: na mm
Tipo de conexión 1: Rosca hembra BSPP (ISO 1179-1)
Tamaño de la conexión 2: G 3/4
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: Rosca hembra BSPP (ISO 1179-1)
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 15 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Light
Tipo de producto: Válvula antirretorno de puerto a puerto
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de retención
Presión de servicio250 bar
NormaBUREAU VERITAS CERTIFICATE 23071/CO BV
118,86 € Sin IVA
/ unidad
143,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días