Referencias
Parker:RVP20CF
Rubix:798387002000
fabricante:RVP20CF
Documentos
Detalles de producto : RVP20CF
Las válvulas de retención Parker con clasificaciones de presión nominal hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con la pieza RHD con conexión por tubo en ambos extremos, las RHV/RHZ con conexión por tubo hacia espárrago macho, RHDI con rosca hembra en ambos extremos, RVP con cartuchos de válvula hasta la I-TL con componentes internos de válvula.
Las válvulas de retención están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Sellos en NBR o FKM están disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas de retención Parker se empaquetan contra la contaminación.
Las válvulas de retención Parker pueden utilizarse con aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto los tipos HFC; para los tipos HFD son necesarios sellos FKM). Probadas con aire comprimido. No aptas para vapor, gases inflamables/explosivos u oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Aplicaciones móviles
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas de las válvulas de retención:
• El funcionamiento preciso de las válvulas de retención Parker ha sido probado millones de veces y simboliza la fiabilidad de esta gama de productos.
• Sello combinado blando y metálico – sin fugas gracias al sello blando en el cono y sello con soporte metálico en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la instalación hidráulica.
• El uso de las válvulas de retención Parker es flexible gracias a la amplia gama.
• Para aún más aplicaciones también están disponibles piezas internas en acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas de retención Parker se embalan contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
La variedad de tipos comienza con la pieza RHD con conexión por tubo en ambos extremos, las RHV/RHZ con conexión por tubo hacia espárrago macho, RHDI con rosca hembra en ambos extremos, RVP con cartuchos de válvula hasta la I-TL con componentes internos de válvula.
Las válvulas de retención están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Sellos en NBR o FKM están disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas de retención Parker se empaquetan contra la contaminación.
Las válvulas de retención Parker pueden utilizarse con aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto los tipos HFC; para los tipos HFD son necesarios sellos FKM). Probadas con aire comprimido. No aptas para vapor, gases inflamables/explosivos u oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Aplicaciones móviles
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Industria de procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas de las válvulas de retención:
• El funcionamiento preciso de las válvulas de retención Parker ha sido probado millones de veces y simboliza la fiabilidad de esta gama de productos.
• Sello combinado blando y metálico – sin fugas gracias al sello blando en el cono y sello con soporte metálico en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la instalación hidráulica.
• El uso de las válvulas de retención Parker es flexible gracias a la amplia gama.
• Para aún más aplicaciones también están disponibles piezas internas en acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas de retención Parker se embalan contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 10 mm / 12 mm
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: n/a
Tipo de producto: Cartucho de válvula antirretorno
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 10 mm / 12 mm
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: n/a
Tipo de producto: Cartucho de válvula antirretorno
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de retención |
|---|---|
| Presión de servicio | 420 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,04 € Sin IVA
/ unidad
121,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

