Referencias

Parker:RVP13CF
Rubix:798387003000
fabricante:RVP13CF
brand logo

Resumen técnico

Tipocartucho de válvula
Presión de servicio420 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RVP13CF


Las válvulas antirretorno Parker con presiones nominales de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión de tubo en ambos extremos, el RHV/RHZ con conexión de tubo a espárrago macho, RHDI con rosca hembra en ambos extremos, RVP con cartuchos de válvula hasta el I-TL con partes internas de válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Bajo pedido, hay juntas en NBR o FKM disponibles.
Las válvulas antirretorno Parker se embalan todas contra la contaminación.
Las válvulas antirretorno Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos poco inflamables (excepto para tipos HFC: para tipos HFD; son necesarias juntas FKM). Probadas con presión de aire. No aptas para vapor, gases combustibles/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/ ventajas de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno Parker se ha demostrado un millón de veces y es sinónimo de la fiabilidad de esta gama de productos.
• Estanqueidad combinada blanda y metálica: sin fugas gracias al sellado blando en el cono y al sellado con apoyo metálico en el cono: amplía la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas antirretorno Parker es flexible gracias a la amplia gama de artículos.
• Para aún más aplicaciones, también hay disponibles partes internas en acero inoxidable con FPM.
• Las válvulas antirretorno Parker se embalan todas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: mecánico
Material del cuerpo: acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 6 mm / 8 mm
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: n/a
Tipo de producto: Cartucho de válvula antirretorno
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a

Información técnica


Atributos
Tipocartucho de válvula
Presión de servicio420 bar
Materialacero, cincado, exento de cr(vi) (cf)
Diámetro nominal (métrico)3.5 ''
76,38 € Sin IVA
/ unidad
92,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días