Referencias
Parker:RHZ16SREDOMDCF
Rubix:798387072000
fabricante:RHZ16SREDOMDCF

Detalles de producto : RHZ16SREDOMDCF
Las válvulas de retención Parker con valores de presión nominales hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión para tubo en ambos lados, los RHV/RHZ con conexión para tubo a espiga, RHDI con rosca hembra en ambos lados, RVP con cartuchos de válvula hasta la I-TL con componentes de válvula internos.
Las válvulas de retención están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Juntas en NBR o FKM están disponibles bajo petición.
Todas las válvulas de retención Parker están empaquetadas contra la contaminación.
Las válvulas de retención Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico y fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto para los tipos HFC: para los tipos HFD son necesarias juntas FKM). Probadas con aire a presión. No aptas para vapor, gases inflamables/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas de las válvulas de retención:
• El funcionamiento preciso de las válvulas de retención Parker ha sido probado millones de veces y representa la fiabilidad de esta gama de productos.
• Sellado combinado blando y metálico – estanco gracias al sellado blando en el cono y sellado respaldado por metal en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas de retención Parker es flexible gracias a la amplia gama de tipos.
• Para aún más aplicaciones también están disponibles piezas internas en acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas de retención Parker están empaquetadas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión para tubo en ambos lados, los RHV/RHZ con conexión para tubo a espiga, RHDI con rosca hembra en ambos lados, RVP con cartuchos de válvula hasta la I-TL con componentes de válvula internos.
Las válvulas de retención están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Juntas en NBR o FKM están disponibles bajo petición.
Todas las válvulas de retención Parker están empaquetadas contra la contaminación.
Las válvulas de retención Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico y fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto para los tipos HFC: para los tipos HFD son necesarias juntas FKM). Probadas con aire a presión. No aptas para vapor, gases inflamables/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/ventajas de las válvulas de retención:
• El funcionamiento preciso de las válvulas de retención Parker ha sido probado millones de veces y representa la fiabilidad de esta gama de productos.
• Sellado combinado blando y metálico – estanco gracias al sellado blando en el cono y sellado respaldado por metal en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas de retención Parker es flexible gracias a la amplia gama de tipos.
• Para aún más aplicaciones también están disponibles piezas internas en acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas de retención Parker están empaquetadas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: G 1/2 A
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 16 mm
Tipo de conexión 1: EO con extremo cónico de 24°
Tipo de conexión 1: extremo cónico de 24°
Tamaño de la conexión 2: 16
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: Rosca BSPP macho - Junta ED (ISO 1179)
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: tubo a puerto
Materiales de construcción: acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 11 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Pesada
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 1 tubo
Material de sellado: NBR
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: G 1/2 A
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 16 mm
Tipo de conexión 1: EO con extremo cónico de 24°
Tipo de conexión 1: extremo cónico de 24°
Tamaño de la conexión 2: 16
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: Rosca BSPP macho - Junta ED (ISO 1179)
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: tubo a puerto
Materiales de construcción: acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 11 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Pesada
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 1 tubo
Material de sellado: NBR
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de retención |
|---|---|
| Presión de servicio | 420 bar |
| Norma | ISO 9974;ISO 1179 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,28 € Sin IVA
/ unidad
87,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
