Referencias

Parker:RHV38SREDOMDCF
Rubix:798387010000
fabricante:RHV38SREDOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de retención
Presión de servicio250 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RHV38SREDOMDCF


Las válvulas de retenida Parker con presiones nominales de hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión de tubo en ambos extremos, el RHV/RHZ con conexión de tubo a espiga macho, RHDI con rosca hembra en ambos extremos, RVP con cartuchos de válvula hasta el I-TL con piezas internas de válvula.
Las válvulas de retenida están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Juntas en NBR o FKM están disponibles bajo petición.
Las válvulas de retenida Parker se embalan todas contra la contaminación.
Las válvulas de retenida Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (excepto para los tipos HFC: para los tipos HFD; son necesarias juntas FKM). Probadas a presión con aire. No aptas para vapor, gases combustibles/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/beneficios de las válvulas de retenida:
• El funcionamiento preciso de las válvulas de retenida Parker ha sido probado millones de veces y representa la fiabilidad de esta gama de productos.
• Sellado combinado blando y metálico – sin fugas gracias al sellado blando en el cono y al sellado con soporte metálico en el cono – aumenta la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas de retenida Parker es flexible debido a la amplia gama de artículos.
• Para aún más aplicaciones, también están disponibles piezas internas en acero inoxidable con FPM.
• Las válvulas de retenida Parker se embalan todas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 38
Tamaño de la conexión 1: G 1 1/2 A
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 38 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: G 1 1/2 A
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: Rosca BSPP macho - Junta ED (ISO 1179)
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: Puerto a tubo
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 29 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Pesada
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 1 tubo
Material de sellado: NBR

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de retención
Presión de servicio250 bar
NormaISO 9974;23071/CO BV
206,37 Sin IVA
/ unidad
249,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días