RHV06SREDOMDCF

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:RHV06SREDOMDCF
Rubix:798385363000
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de retención - extremo con cono eo 24° - rosca exterior bspp - junta eolastic (iso 1179) rhv06sredomdcf
Presión de servicio420 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RHV06SREDOMDCF


Parker non-return valves with nominal pressure ratings up to PN 420 bar offer a wide range of types, making them very flexible.
The variety of types starts with the item RHD with tube connection both ends, the RHV/RHZ with tube connection to male stud, RHDI with female thread both ends, RVP with valve cartridges up to the I-TL with valve internal parts.
The non return valves are available in steel, stainless steel and brass. Seals in NBR or FKM are available on request.
Parker non-return valves are all packed again contamination.
Parker non-return valves can be used for hydraulic oil, low flammability hydraulic fluids (excent for types HFC: for HFD types; FKM seals are necessary). Air pressure tested. Not suitable for steam, combustible/explosive gases, or oxygen.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:                                                                                                                                            
• Suitable for general hydraulic applications.


Features/ benefits of non-return valves:
• The precise functioning of Parker non-return valves has been proven a million times over and stands for the reliability of this product range.
• Combined soft and metal sealing – leak-free due to soft sealing at cone and metal-supported sealing at cone – extends the safety of the product and the entire hydraulic application.
• The usage of Parker non-return valves is flexible due to the wide range of items.
• For yet more applications, internal parts in stainless steel with FPM are also available.
• Parker non-return valves are all packed against contamination, which improves the quality and reliability of these products.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 06
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 A
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 6 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
Tipo de conexión 2: Rosca BSPP macho - Junta ED (ISO 1179)
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: Puerto a tubo
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 3,5 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Pesada
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 1 tubo
Material de sellado: NBR

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de retención - extremo con cono eo 24° - rosca exterior bspp - junta eolastic (iso 1179) rhv06sredomdcf
Presión de servicio420 bar
NormaISO 1179
Diámetro de orificio de fijación6 mm
Diámetro nominal (métrico)3.5 ''
35,22 € Sin IVA
/ unidad
42,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días