Referencias

Documentos
Detalles de producto : 9C1200S
Parker’s C series hydraulic inline are one-way check valves that permit free flow in one direction, and dependable shut-off in the reverse direction.
The C Series Check Valve port options include ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT and SAE. Parker offers superior brass, steel and stainless-steel check valves in a wide variety of sizes and ports. The steel C Series Check Valve comes standard with a black oxide finish.
Markets:
• Power Gen
• Machine Tools
• Factory automation
• Vehicle Assembly Facilities
• Molding
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Oil & Gas
• Machine tools
• Material Handling
• Mining
• Marine
Features/Benefits:
• Soft seat construction for low leakage
• Pressures up to 5,000 PSI
• Available in Brass, Steel and Stainless Steel
• Port sizes from 1/8 up to 2”
Applications:
• Accumulator circuits
• Tank line backpressure
• Power units
• Tank line backpressure
• High low pump circuits
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Marca: Colorflow
Configuración: En línea
Configuración: En línea
Tamaño de la conexión: 3/4
Tamaño de conexión: 3/4"
Tipo de conexión: BSPP
Presión de apertura: 5
Presión de apertura (psi): 5
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas
Dirección del flujo: Flujo libre en una dirección, cierre en la dirección opuesta
Dirección del flujo: Flujo libre en una dirección
Caudal: 25, n/a
Función: Mecánica
Función: Retención
Caudal máximo: 95
Caudal máximo (gpm): 25
Presión máxima de funcionamiento: 3000
Presión máxima de funcionamiento: 5000
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medio: hidráulico
Medio: aceite hidráulico
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: en línea
Tipo de montaje: en línea
Material del sello: nitrilo
Información técnica
| Tipo | check valve |
|---|---|
| Presión de servicio | 350 bar |
| Norma | iso 6149 |
| Diámetro nominal (métrico) | 0.75 '' |
- Entrega estimada (15) días