GE12LRCF

Hannifin Conexión en ángulo recto Acero G/GE

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE12LRCF
Rubix:798182199000
fabricante:GE12LRCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro exterior de tubo12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE12LRCF


Ermeto OrigINAl Elemento de unión de tuberías mediante anillo cortante con tuerca giratoria. Tipo GE-..-PL. Acoplamiento recto roscado de acero de la clase de presión L. Disponible en tamaños de tubo de 6 a 18 mm hasta 315 bar y tamaños de tubo de 22 a 42 mm hasta 160 bar.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 3/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro exterior de tubo12 mm
Conexión 1g 3/8 ''
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días