1CA46-18-10

Hannifin Fijación sin rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1CA46-18-10
Rubix:798108020000
fabricante:1CA46-18-10
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor sin rebaje
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1CA46-18-10


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes, tipo crimpado, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 46 tienen un revestimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como la Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o súper resistente, las mangueras No-Skive Compact para limpieza con agua, las mangueras No-Skive Compact para raíles con cubierta ignífuga, las mangueras No-Skive Compact Twin de presión constante con radio de curvatura reducido y muchas más.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -10
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M26x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 18 mm
Tipo de conexión 2: Métrica L, hembra, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 50 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 31,5, 315
Tipo de puerto: DKOL
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 18

Cualidades

El sistema de manguera y racor adaptado garantiza a los usuarios finales una combinación aprobada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tiporacor sin rebaje
Materialacero
Ejecución46
Diámetro exterior de tubo18 mm
Diámetro de rosca15.875 mm
15,10 € Sin IVA
/ unidad
18,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días