1CE48-12-5

Hannifin Codo de 45

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1CE48-12-5
Rubix:798386788000
fabricante:1CE48-12-5
brand logo

Resumen técnico

Tipocodo de 45°
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1CE48-12-5


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, resistente o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la adaptación de la manguera a los accesorios y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 7,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/16 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -5 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 38 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 17 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 61 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -5
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 12 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 45°
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Cualidades

-El sistema de mangueras y racores a juego garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Maquinaria de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Forestal y agrícola;Manipulación de materiales;Pulpa y papel;Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección ;Máquinas agrícolas y forestales ;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tipocodo de 45°
Materialacero
Ejecución48
Diámetro exterior de tubo12 mm
23,34 € Sin IVA
/ unidad
28,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días