1CA48-12-5

Parker Hannifin Fijación sin rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1CA48-12-5
Rubix:798386798000
fabricante:1CA48-12-5
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor giratorio recto hembra métrico
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1CA48-12-5


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 7,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/16 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -5 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 22 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Refrigerantes (agua-glicol), aire, agua, fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -5
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 12 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Cualidades

-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tiporacor giratorio recto hembra métrico
Materialacero
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.105 °C
Ejecución48
Diámetro exterior de tubo12 mm
Diámetro de rosca18 mm
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días