3806 04 00 RACOR RECTO IGUAL D. 4MM

Legris Conector Equal 3184

Ver información técnica

Referencias

Parker:3806 04 00
Rubix:798759275000
fabricante:3806 04 00
EAN:0820099290058
3806 - EQUAL STRAIGHT CONNECTOR MM

Resumen técnico

Tipo3806
Conexión 14 mm tube o.d. ''
Materialacero inoxidable 316l (cuerpo), fkm (juntas)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3806 04 00 RACOR RECTO IGUAL D. 4MM


Conexión en línea de 2 tubos de igual diámetro.
- Componentes de acero inoxidable y juntas de FKM para uso en entornos agresivos,
- construcción robusta y compacta,
- diseño higiénico destinado a reducir las zonas de retención para una limpieza segura y fácil (superficie Ra < 0,8)
- materiales conformes a las normas FDA y 1934/2004 CE, que permiten el contacto permanente con productos alimenticios
- control de calidad y datación por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm
Tipo de conexión 2: Tubo (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
Tipo de conexión: Tubo a tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 10 a 27
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie de productos: LF 3800
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,009

Cualidades

- Alta resistencia a entornos agresivos
- LF 3800: excelente para el transporte de fluidos agresivos
- LF 3900: máxima resistencia química a la corrosión interna y externa
- Diseño externo higiénico para reducir las zonas de retención
- Fácil limpieza in situ
- Tecnología de agarre probada- Amplia gama de aplicaciones
- Perfecta para el contacto permanente con alimentos
- Compatible con esterilizaciones frecuentes
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones al aire libre
- Resistente a agentes de limpieza y detergentes industriales
- Compatible con tubos de polímero y de acero inoxidable ranurado
- Un fitador para muchas aplicaciones: gestión optimizada de las existencias- Fiabilidad y seguridad
- Producto totalmente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con una caída de presión mínima
- Resistente a martilleos, golpes mecánicos e impulsos
- Conexión y desconexión manual, sin necesidad de herramientas
- 100% a prueba de fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Mamparo IP 51: protección completa contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias.

Aplicaciones


- Industria alimentaria
- Industria papelera
- Industria petroquímica
- Industria farmacéutica
- Industria química
- Industria médica

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Peso con embalaje26 g
Tipo3806
Conexión 14 mm tube o.d. ''
Materialacero inoxidable 316l (cuerpo), fkm (juntas)
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
Ejecuciónrecht (gelijkbuis-naar-buis-connector)
Diámetro exterior de tubo10 mm
Diámetro de rosca4 mm
30 mm
60 mm
25,36 Sin IVA
/ unidad
30,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días