1EA48-6-6

Hannifin Hembra giratoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1EA48-6-6
Rubix:799221182000
fabricante:1EA48-6-6
brand logo

Resumen técnico

Tipohembra giratoria
Conexión 13/8 in - 19 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1EA48-6-6


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 20 mm (véase la leyenda del dibujo B)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 43 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 450, 45,0
Tamaño del puerto: 3/8"
Tipo de puerto: DKOR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-6, BS 5200
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
a los usuarios finales.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción
más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel;Equipos de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Forestal y agrícola;Manipulación de materiales;Pulpa y papel

Información técnica


Atributos
Tipohembra giratoria
Conexión 13/8 in - 19 ''
Materialacero
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.105 °C
Ejecución48
9,64 € Sin IVA
/ unidad
11,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días