10648-6-6

Hannifin Racor giratorio recto hembra de doble abocardado serie 48

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:10648-6-6
Rubix:798172524000
fabricante:10648-6-6
brand logo

Resumen técnico

Tiporótula recta
Conexión 19/16 ''
Materialacero

Documentos

Detalles de producto : 10648-6-6


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de la serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de estilo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere la retirada de la cubierta exterior de la manguera, lo que elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un engaste demasiado largo o corto.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 26 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire, agua, fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, Refrigerantes (agua-glicol)
Tamaño hexagonal 1: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 17 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: DKJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza una combinación aprobada y segura, asegurando la máxima calidad, seguridad y larga vida útil.
La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción
Grandes máquinas de moldeo por inyección
Máquinas agrícolas y forestales
Máquinas de manipulación de contenedores
Limpiadoras de alta presión
Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tiporótula recta
Conexión 19/16 ''
Materialacero
8,54 € Sin IVA
/ unidad
10,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días