31D82-6-4

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:31D82-6-4
Rubix:798979362000
fabricante:31D82-6-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, zincado
Tipoparker push-lok® serie 82 — 31d82-6-4 espiga macho métrica l (rígida) — recta
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31D82-6-4


Los racores Parker No-Skive serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga, montables en campo, que permiten a los usuarios fabricar rápida y fácilmente conjuntos de manguera directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores serie 82 pueden utilizarse con mangueras para altas temperaturas, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños desde ¼" hasta 1", los racores serie 82 están disponibles en latón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: n/a
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: -4 (tamaño), 1/4, 6,4
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 6 mm
Tamaño del puerto: 6
Estilo del producto: Tubo vertical macho métrico L - Rígido
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materialacero, zincado
Tipoparker push-lok® serie 82 — 31d82-6-4 espiga macho métrica l (rígida) — recta
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Conexión 11/4 ''
Conexión 26
Presión24 bar
55,12 € Sin IVA
/ unidad
66,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días