Referencias
FAG:UCFA206-20-J7
Rubix:798752437000
fabricante:0821976520000
EAN:4054366899224


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Material | hierro fundido (jis g 5501) |
Detalles de producto : UCFA206-20-J7
Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Material | hierro fundido (jis g 5501) |
| Tipo | unidad de alojamiento tipo take-up para movimientos giratorios (pasadores roscados en el anillo interior) |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Longitud | 144 mm |
| Serie | ucfa |
| Anchura interior | 38.1 mm |
| Lubricación | grasa (lubricación por grasa), grupo de grasa ga13; relubricación mediante niple de engrase |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.88 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,45 € Sin IVA
/ unidad
92,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días