MST80

Soporte tipo tensor reforzado Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:MST80
Rubix:621600526011
fabricante:MST80 R
EAN:00747023014255
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Anchura79.5 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MST80


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
MST80 - RHP Unidad de rodamiento tensora de hierro fundido - Diámetro del eje 80mm

Cualidades

Soporte tipo tensor reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto13700 g
Diámetro interior80 mm
Anchura79.5 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de rodamiento
Anchura de rodamiento total85.7 mm
Longitud260.5 mm
Seriemst
Anchura interior85.7 mm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Peso13.7 kg
537,26 € Sin IVA
/ unidad
650,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días