Referencias
SKF:TUJ 35 TF
Rubix:798422343000
fabricante:89636
EAN:7316570442465

Detalles de producto : TUJ 35 TF
Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de fundición gris. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43,9x129x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1548 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | tuj 35 |
| Anchura de rodamiento total | 37 mm |
| Longitud | 129 mm |
| Serie | tuj |
| Anchura interior | 103 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,28 € Sin IVA
/ unidad
95,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días