PHE40-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica
Referencias
INA:PHE40-XL
Rubix:620800663022
fabricante:0008408310000
EAN:4012802788327
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PHE40-XL


Soportes tensores PHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura40 mm
Anchura de rodamiento total100 mm
Longitud135 mm
Seriephe..-xl
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,23 Sin IVA
/ unidad
132,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días