Referencias
INA:KWE35-H-V0-G4
Rubix:798032264000
fabricante:0016764230150

Detalles de producto : KWE 35 H G4 V0
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1450 g |
|---|---|
| Anchura | 106.4 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,31 € Sin IVA
/ unidad
226,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
