GUANTE ALGODON/NITRILO 3/4 LIGERO G-NBR ONE T-9

Guantes g-nbr one

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:863291
Rubix:798709134000
EAN:3660338178887
GLOVES G-NBR ONE Size 9
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE ALGODON/NITRILO 3/4 LIGERO G-NBR ONE T-9


Guantes tejidos de algodón interlock revestido en palma de la mano y dorso ¾ de nitrilo. Puño tejido elástico.Guante cómodo gracias a su soporte de algodón y a su dorso fresco para mayor transpirabilidad.El revestimiento de nitrilo tiene un excelente rendimiento en entornos aceitosos y grasientos.Envoltorio individual. Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Expedición y recepción, ensamblaje e inspección de piezas de motor, recogida de residuos, manipulación de chapa y metales ligeros, operaciones de embutición, manipulación general.
Normas : EN388_4112X

Cualidades

• Comfortable glove thanks to its cotton support and aerated back for better breathability
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments

Aplicaciones

• Shipping , assemblies and inspection of motor parts, garbage collection, manipulation of sheet metals and light metals, stamping operations, general material handling
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialinterlock de algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,46 Sin IVA
/ unidad
2,98 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (5)