GUANTE T-9 8803

TEGERA® 8803 INFINITY

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:8803-9
Rubix:798951632000
EAN:7340118319049
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 8803


Guante para trabajos de precisión con tacto inigualable y máxima destreza, ideal para labores en entornos grasientos y aceitosos. Ultraligero gracias al tejido en galga 18. Nudillos bañados y palma recubierta de microespuma para mayor eficacia de agarre. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C. Diseño anatómico, dermatológicamente testado y con certificado OEKO-TEX.
Precision work glove with unique feel and ultimate dexterity for greasy and oily jobs.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Oil and grease resistant,Thin

Aplicaciones

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Materialnylon / spandex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,44 Sin IVA
/ 6 unidades
48,93 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (6)