855055 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO FOAM 3/4 G-NIT MAX PLUS T-8

Guantes g-nit max plus

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:855055
Rubix:798709152000
EAN:3660338105586
GLOVES G-NIT MAX PLUS Size 8
brand logo
Resumen técnico
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 855055 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO FOAM 3/4 G-NIT MAX PLUS T-8


Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida. Galga 15.Revestimiento ¾ de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano, en las yemas de los dedos y en el dorso de la mano ¾, puño elástico y sobrehilado.Puntos de nitrilo en la palma de la mano y en los dedos.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión.Perfecta ergonomía y excelente comodidad.Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasientos.
Normas : EN388_4131X

Cualidades

Agarre optimizado gracias al acabado con puntos de nitrilo

Aplicaciones

• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliamida
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialpoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 Sin IVA
/ unidad
6,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)