Referencias
Juba:406 RF/10
Rubix:798278548000





Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | algodón |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 406RF TUFF JUBA
Guante de piel flor vacuno con forro interior de algodón.
Guante de piel flor vacuno con forro interior de algodón
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | algodón |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Material | piel |
| Longitud | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días