Referencias
Ansell:32-105 10
Rubix:798900883000
fabricante:32105100
EAN:0076490498443



Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 32-105 HYNIT
Fórmula especial de nitrilo particularmente flexible y con una resistencia excepcional a abrasivos.
Impregnación repelente resistente a la grasa, el aceite y el polvo.
Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños. Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.
Impregnación repelente resistente a la grasa, el aceite y el polvo.
Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños. Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.
Cualidades
- Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility
- Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt
Aplicaciones
Montaje de líneas blancas, Montaje de componentes, Manejo de materiales ligeros, Envasado, Expedición y recepción, Siderurgia: manipulación general, Fabricación textil: hilos, tejidos, colchones, cables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Material | algodón, poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días