GUANTE T-7 OIL GRIP 8850

TEGERA® 8850

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8850-7
Rubix:799220447000
EAN:7340118464473
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 OIL GRIP 8850


Este guante ofrece un excelente agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos. El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma aporta al guante comodidad y propiedades anti-deslizantes. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Superior grip with this single dipped glove with nitrile foam in the palm.

Cualidades

Para entornos secos, húmedos y algo aceitosos.

Aplicaciones

Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, ingeniería, montajes de precisión, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, reparaciones, servicio, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Material Principalpoliéster
Colorazul
Material18 gg, poliéster reciclado, spandex
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño