GUANTE ALGODON-POLIESTER/LATEX G-GRIP BLUE T-10

Guantes g-grip blue (algodón/poliéster con revestimiento de látex)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:848158
Rubix:798709161000
EAN:3660338090851
Glove  G-GRIP BLUE (Knitted cotton/polyester glove with latex coating) Size 10
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE ALGODON-POLIESTER/LATEX G-GRIP BLUE T-10


Guantes tejidos sin costuras de algodón poliéster con revestimiento de látex natural antideslizante en la palma de la mano y en los dedos. Ajuste elástico en la muñeca y dorso de la mano al aire para reducir la transpiración. Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas resbaladizas, húmedas y no grasas. Manipulación de materiales aglomerados y materiales de construcción, recogida de residuos domésticos, mantenimiento de jardines públicos, expedición y recepción de mercancías. recomendado en los siguientes sectores: agricultura, automóvil, construcción, alimentación, vidrio, logística, metalurgia, sector público.
VENTAJAS
Guantes flexibles y robustos, que aportan gran destreza y resistentes a la rotura.
Normas : EN388_2142X

Cualidades

Superficie que aporta una sensibilidad táctil muy buena y un agarre máximo

Aplicaciones

• Handling of slippery, damp and non-greasy parts
• Handling of plywood and construction material, household garbage collection, public parks maintenance, and shipping
• Recommended for the agriculture, automotive, construction, glass, logistics, public sectors
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalalgodón
ESDno
Entorno de usohúmedo
Materialalgodón / poliéster
2,57 Sin IVA
/ unidad
3,11 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño