Referencias
GISS:866435
Rubix:798709107000
EAN:3660338205507

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 G-HIGH CUT PU C
Guante tejido de Dyneema® Diamond/lycra® blanco. Revestimiento de poliuretano negro en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico rojo.Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
La técnica de tejido de punto empleada permite obtener un guante que se adapta perfectamente a la mano y ofrece una gran movilidad. El guante aporta una comodidad máxima y mayor solidez. Las mallas tupidas (galga 13) proporcionan a este guante un agarre perfecto. Evitan las manchas y aportan una buena destreza.
Normas : EN388-2016 - 4X42C
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
La técnica de tejido de punto empleada permite obtener un guante que se adapta perfectamente a la mano y ofrece una gran movilidad. El guante aporta una comodidad máxima y mayor solidez. Las mallas tupidas (galga 13) proporcionan a este guante un agarre perfecto. Evitan las manchas y aportan una buena destreza.
Normas : EN388-2016 - 4X42C
Cualidades
Las fibras Dyneema® Diamond aportan una mayor sensación de comodidad.
Aplicaciones
• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | diamante dyneema / lycra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,65 € Sin IVA
/ unidad
12,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h