A622G7RL GUANTE CON LA PALMA D E PU NIVEL 5 AL CORTE
A622 - Guante MR Cut PU Palma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:A622G7RL
Rubix:798329661000
EAN:5036108217069

Documentos
Detalles de producto : A622G7RL GUANTE CON LA PALMA D E PU NIVEL 5 AL CORTE
Guante resistente al corte de nivel C para protección contra cortes y objetos afilados. Forro sin costuras para mayor comodidad y destreza. El nivel 1 de calor de contacto EN407 proporciona protección a corto plazo contra temperaturas de hasta 100°Recubrimiento de PU liso para una mayor resistencia a la abrasión. Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro. Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación. Protección contra cortes de riesgo medio. Forro de galga 13 para un ajuste perfecto. Bolsa de venta que facilita la presentación para la venta al por menor. Forro 100% transpirable sin costuras.
Normativa : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Normativa : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Color : Gris
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Nivel de resistencia al corte | a |
| Material Principal | hppe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Longitud | 250 mm |
| Color | gris |
| Material | hppe;fibra de vidrio;elástico;pu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,84 € Sin IVA
/ unidad
3,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días