Referencias
ATG:34-8743-6
Rubix:798670438000
fabricante:34-8743-6
EAN:3466673516403

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 34-8743 MAXIFLEX CUT
El MaxiFlex® Cut™ es una variedad del MaxiFlex® resistente a los cortes pero extremadamente fino, flexible, manejable y cómodo. Además, no contiene DMF y garantizamos la ausencia de sustancias SVHC (REACH). El MaxiFlex® cuenta con una acreditación dermatológica y se realiza su lavado previo antes de envasarlo para garantizar su “frescor en el envasado”. Guante tejido Licra, Nylon y Dyneema recubierto de poliuretano gris.
Norma : EN388_4331
Norma : EN388_4331
Spandex,UHMWPE-Glass-Nylon ,Nitrile Butadiene Rubber
Cualidades
Index thumb reinforcement.
Aplicaciones
Handling small components, primary, secondary and final assembly, maintenance, wiring operations, automotive assembly, aeronautics and defense, general building materials.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | nilón |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 205 mm |
| Material | licra/nylon/dyneema |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,40 € Sin IVA
/ 12 unidades
104,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h