Referencias
Ref. sustituida:865561
GISS:887685
Rubix:799013206000
EAN:3660338410765

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 G-CUT SC PU B
Estándar: EN 388:2016
Guante de punto en fibra HPPE/Spandex. Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y las yemas de los dedos. Puños elásticos. Paquete de 10 pares/caja de 100 pares.
PUNTOS FUERTES
Máxima comodidad y mayor solidez. La malla cerrada (galga 13) hace que el guante sea el ideal, limita la penetración de manchas y proporciona una buena textura.
Guante de punto en fibra HPPE/Spandex. Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y las yemas de los dedos. Puños elásticos. Paquete de 10 pares/caja de 100 pares.
PUNTOS FUERTES
Máxima comodidad y mayor solidez. La malla cerrada (galga 13) hace que el guante sea el ideal, limita la penetración de manchas y proporciona una buena textura.
Cualidades
Manipulación de objetos afilados en un ambiente seco o ligeramente grasoso.
Aplicaciones
• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | fibra hppe/spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,19 € Sin IVA
/ unidad
8,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días