Referencias
KCL:720-7
Rubix:799178824000
fabricante:072007141E
EAN:4008198772071

Detalles de producto : GUANTE T-7 CAMAPREN 720
Cloropreno y látex natural sin soporte. Perfil de superficie forrado.
Cualidades
Excelente sensibilidad, buen agarre al manipular piezas grasientas y aceitosas, alta flexibilidad a bajas temperaturas, gran elasticidad, extremadamente confortable.
Aplicaciones
Trabajos de laboratorio, industria química, galvanistería, industria del automóvil, industria de bebidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 290 mm |
| Valor de protección química | akl |
| Material Principal | látex |
| Color | negro |
| Grosor | 0.65 mm |
| Material | chloroprene, natural latex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,19 € Sin IVA
/ unidad
6,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





