Referencias
Lebon:FITSLEEVE/45/H
Rubix:799210210000

Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | c |
Detalles de producto : MANGUITO FITSLEEVE 45H
Este manguito FitSleeve/45/H es un accesorio de protección esencial para diversos sectores industriales. Fabricada con una mezcla de hilo ARGIOPEX®PLUS y poliamida texturizada, este manguito tejido sin costuras ofrece una protección óptima al tiempo que garantiza una comodidad excepcional. Su longitud de 45 cm y su cierre con cinta autoadherente lo convierten en una opción práctica y segura para los profesionales.
Caractéristiques:
Este manguito de protección está diseñado para ofrecer protección contra cortes, abrasiones y riesgos térmicos. Su diseño sin costuras y su elastano garantizan un ajuste perfecto y una libertad de movimiento óptima. Este manguito también dispone de una abertura para el paso del pulgar, facilitando así su mantenimiento en su lugar durante las tareas.
Spécifications:
- Longitud de 45 cm
- Materiales: hilo ARGIOPEX®PLUS y poliamida texturizada
- Cierre con cinta autoadherente
- Diseño ambidiestro
- Talla única
- Color: azul
- Envasado: bolsa de 10, caja de 100
Normes:
Este manguito de protección cumple con los requisitos de la norma EN ISO 21420, garantizando un ajuste apropiado y la ausencia de sustancias nocivas, además de proporcionar información clara sobre su uso. También cumple con la norma EN 388, que ofrece una protección de nivel 2 contra la abrasión y de nivel 4 contra el desgarro, garantizando una alta seguridad al manipular herramientas cortantes, y con la norma EN 407. Según la norma ISO 13997, dispone de una resistencia al corte por incisión de nivel C. Este manguito está certificado OEKO-TEX® STANDARD 100.
Información sobre la marca:
Lebon es una marca francesa especializada en el diseño y la fabricación de guantes de protección de alta gama, destinada a una gran variedad de sectores industriales. Con más de 40 años de experiencia, Lebon se ha forjado una sólida reputación gracias a su experiencia técnica, su innovación y su compromiso con la seguridad de los trabajadores. La marca ofrece una amplia gama de guantes que combinan protección, confort y rendimiento, al mismo tiempo que cumplen con las normas de seguridad más estrictas. Ya sea para la manipulación de productos químicos, trabajos de precisión o protección térmica, Lebon se esfuerza por ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada oficio. Gracias a una investigación constante de materiales innovadores y a procesos de fabricación avanzados, la marca garantiza productos robustos y duraderos, al tiempo que pone especial énfasis en mejorar la experiencia del usuario.
Caractéristiques:
Este manguito de protección está diseñado para ofrecer protección contra cortes, abrasiones y riesgos térmicos. Su diseño sin costuras y su elastano garantizan un ajuste perfecto y una libertad de movimiento óptima. Este manguito también dispone de una abertura para el paso del pulgar, facilitando así su mantenimiento en su lugar durante las tareas.
Spécifications:
- Longitud de 45 cm
- Materiales: hilo ARGIOPEX®PLUS y poliamida texturizada
- Cierre con cinta autoadherente
- Diseño ambidiestro
- Talla única
- Color: azul
- Envasado: bolsa de 10, caja de 100
Normes:
Este manguito de protección cumple con los requisitos de la norma EN ISO 21420, garantizando un ajuste apropiado y la ausencia de sustancias nocivas, además de proporcionar información clara sobre su uso. También cumple con la norma EN 388, que ofrece una protección de nivel 2 contra la abrasión y de nivel 4 contra el desgarro, garantizando una alta seguridad al manipular herramientas cortantes, y con la norma EN 407. Según la norma ISO 13997, dispone de una resistencia al corte por incisión de nivel C. Este manguito está certificado OEKO-TEX® STANDARD 100.
Información sobre la marca:
Lebon es una marca francesa especializada en el diseño y la fabricación de guantes de protección de alta gama, destinada a una gran variedad de sectores industriales. Con más de 40 años de experiencia, Lebon se ha forjado una sólida reputación gracias a su experiencia técnica, su innovación y su compromiso con la seguridad de los trabajadores. La marca ofrece una amplia gama de guantes que combinan protección, confort y rendimiento, al mismo tiempo que cumplen con las normas de seguridad más estrictas. Ya sea para la manipulación de productos químicos, trabajos de precisión o protección térmica, Lebon se esfuerza por ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada oficio. Gracias a una investigación constante de materiales innovadores y a procesos de fabricación avanzados, la marca garantiza productos robustos y duraderos, al tiempo que pone especial énfasis en mejorar la experiencia del usuario.
Certificaciones: Oeko-Tex®
Cualidades
- Confort óptimo gracias a su diseño sin costuras
- Protección eficaz contra cortes y riesgos térmicos
- Ambidiestro para un uso práctico
- Materiales de alta calidad para una mayor durabilidad
- Protección eficaz contra cortes y riesgos térmicos
- Ambidiestro para un uso práctico
- Materiales de alta calidad para una mayor durabilidad
Aplicaciones
Este manguito anticorte es ideal para su uso en los sectores de la automoción, los metales, la mecánica, el ensamblaje, el vidrio y el plástico. Ya sea para tareas de montaje, mantenimiento o producción, este manguito ofrece una protección fiable y un confort inigualable para los profesionales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | elastan |
| Color | azul |
| Material | elastano, hilo argiopex®plus y hilo 100% poliamida texturizada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € Sin IVA
/ unidad
11,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h