Referencias
Juba:SKST/25
Rubix:798154378000






Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | para-aramid |
Detalles de producto : MANGUITO T-U SKST25 JUBA
Manguito con fibra Kevlar®, largo 56 cm.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
Características
- El manguito debe usarse con un guante apropiado por encima.
- El ojal para el pulgar asegura que el manguito no se mueva ofreciendo mayor protección.
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15").
- Su fibra 100% Kevlar proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras mantiene un alto grado de comodidad para el usuario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria del metal y aluminio.
- Automoción.
- Fundición.
- Manipulación de vidrio y madera contrachapada.
- Estampación.
- Manipulación de alambres y cables.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | para-aramid |
| Longitud | 25 mm |
| Material | 100% kevlar® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h