Referencias
Juba:4438
Rubix:798420110000




Detalles de producto : MANGUITO T-U 4438 POWER CUT
Manguito de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte.
- Lavable a 40ºC.
- Muy ligero y flexible.
- No deja pelusa.
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad.
- Para usar encima de la ropa ya que es de construcción unicapa.
- Se debe usar con un guante apropiado por encima.
- Apto para uso alimentario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria.
- Industria del vidrio.
- Manejo de chapas.
- Automoción.
- Aeronáutica.
- Industria de electrodomésticos.
- Mecanizados de piezas.
EN 388:2016
Manguito de fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | hppe |
| Material | fibra dyneema® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,04 € Sin IVA
/ unidad
25,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
