Referencias
Uvex:6009011
Rubix:799201469000
fabricante:6009011
EAN:4048612085981




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 BAMBOO TWINFLEX D XG
El guante Bamboo Twin-Flex® garantiza una rápida absorción y un elevado almacenamiento de la humedad, además de un tacto agradablemente suave sobre la piel. Diseño respetuoso con el medio ambiente que utiliza materias primas sostenibles: fibra de bambú, poliamida reciclada. Especialmente ligero, fino y flexible (galga 18) con alta protección contra cortes (nivel D). Embalaje: 10p/talla. Normas: EN388 y EN407.
Cualidades
Guante para pantallas táctiles con protección contra el calor por contacto de hasta 100°C. Larga vida útil gracias a la zona uvex protexxion y al recubrimiento Xtra Grip de alta calidad. Fabricado en Alemania, sin aceleradores, dermatológicamente probado para la protección de la salud y la tolerancia de la piel, apto para alérgicos.
Aplicaciones
Logística, mantenimiento, automoción, metalurgia, montaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | textil |
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,09 € Sin IVA
/ unidad
14,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días