A630G7RXL GUANTE RAZOR-LITE 5

PORTWEST A630G7R MAQUINILLA DE AFEITAR - GUANTE LITE GRIS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A630G7RXL
Rubix:798329649000
EAN:5036108217236
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamañoxl
Nivel de resistencia al cortea
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A630G7RXL GUANTE RAZOR-LITE 5


Guante resistente a los cortes de nivel D con palma de cuero reforzado para una excelente protección contra el calor, un mejor agarre y una mayor duración del guante. Ideal para manipular vidrio y trabajar con objetos calientes de hasta 250 °C durante periodos cortos.
Color : Gris/Azul/Gris claro
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamañoxl
Nivel de resistencia al cortea
Material Principalhppe
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantescuero
Colorgris
Materialhppe;fibra de vidrio;serraje de vaca;elastano
8,78 € Sin IVA
/ unidad
10,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño