Referencias
Tegera:8805-7
Rubix:798691968000
EAN:7340118319339

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 8805
Guante flexible resistente al corte (nivel B), apto para pantalla táctil. Ultra-ligero gracias a su tejido en galga 18 con tecnología CRF. Palma recubierta con espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Adecuado para trabajos de precisión. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.
Great fingertip sensitivity and touchscreen function for precision work in dry areas.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Aplicaciones
Montajes de precisión,montajes,manejo de maquinaria,edificación y construcción,carpintería,pintura,trabajos de instalación,instalación de sistemas de calefacción,refrigeración y aire acondicionado,trabajos de chapa,ingeniería,transporte,conducción de maquinaria,trabajos en almacén,trabajos aeroportuarios,trabajos en el sector del metal,trabajos en el sector del vidrio,reparaciones,trabajos en el sector papelero,servicio,trabajo en tienda.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | nilón |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
| Material | crf, fibra de acero inoxidable, nylon, carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,02 € Sin IVA
/ 6 unidades
91,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
