Referencias
Ansell:11-518-9
Rubix:798280721000
fabricante:11518090
EAN:0076490478605





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-518 HYFLEX
- Estos guantes son ultradelgados y resistentes al corte y ofrecen el legendario desempeño HyFlex para un estilo de trabajo ultraligero con una sensación tipo mano desnuda en sensibilidad táctil y destreza.
- Combinación innovadora de comodidad de peso ligero y nivel B al corte EN ISO (ANSI nivel 2 al corte) para un desempeño óptimo.
- El suave y resistente forro en estos guantes presenta la tecnología de la fibra Dyneema Diamond. De peso ligero y transpirable, ventila el dorso de la mano para tener comodidad todo el día.
- Un recubrimiento sólido de PU ofrece nivel 3 EN (ANSI nivel 3) en desempeño a la abrasión para prolongar la vida útil del guante.
- Para el manejo de precisión y ensamble de piezas afiladas, secas y ultrafinas, ofrece extraordinaria comodidad, destreza y protección.
Barehand-like dexterity with Dyneema Diamond Cut Resistance Technology.
Cualidades
Destreza tipo mano desnuda con la Tecnología Resistente al Corte Dyneema.
Aplicaciones
Ensamble & inspección de componentes|Moldeo por inyección a presión.Recolección y fijación de componentes y piezas.Ensamble final.Entrega de piezas hasta la línea de producción.Aplicación de acabados en materiales, productos .Manipulación de mercancías.Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | elastano / nylon / poliuretano / tecnología dyneema diamond |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días